{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6843 | |
a | 65 mm | |
f | 44 mm | |
i | 50 mm | |
l | 6 mm | |
Duljina nastavka b | 14,5 mm | |
c | 19 mm | |
e | 22 mm | |
g | 41 mm | |
h | 33 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 20,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutna noga |
Broj artikla | 376730 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094034 | |
Broj proizvođača | 94037 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kutna noga, čvrsta 3
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
17,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
10,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
a | 65 | 69,9 |
c | 19 | 19 |
f | 44 | 41,3 |
i | 50 | 52,5 |
k | 20,2 | 20 |
l | 6 | 5 |
Tip | 6843 | 376735 3 |