{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 376725 2 | |
Stezni podizaj | 19 mm | |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 900 N | |
Ukupna visina H | 74 mm | |
Ukupna duljina L | 163 mm | |
Pritisni vijak | M6×40 mm | |
čeoni navoj na pritezaču | M 16×1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |
Broj artikla | 376725 2 | |
EAN / GTIN | 4045197226785 | |
Broj proizvođača | 376725 2 |