{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6842 | |
Udaljenost između rupa g | 36 mm | |
Udaljenost između rupa e | 41 mm | |
Udaljenost između rupa f | 44 mm | |
Visina stezanja h do sredine vijka | 30 mm | |
⌀ rupe d | 6,5 mm | |
Stezni podizaj | 32 mm | |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 4.000 N | |
Ukupna visina H | 116 mm | |
Ukupna duljina L | 309 mm | |
Pritisni vijak | M8×35 mm | |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega |
Broj artikla | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Broj proizvođača | 94235 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Snažna povlačno potisna brza stega, tip: 3
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
64,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
36,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pritisni vijak | M8×35 mm | M8×50 mm |
Ukupna duljina L | 309 mm | 237 mm |
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) | 4.000 N | 1.300 N |
Stezni podizaj | 32 mm | 38 mm |
Tip | 6842 | 376725 3 |
Ukupna visina H | 116 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Povlačno potisna brza stega | Povlačno potisna brza stega |