Povlačno potisna brza stega s osnovnom pločom, tip: 0

Artikl br.: 376715 0
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 376715 0
Udaljenost između rupa f 15,9 mm
Širina kutne noge K 27 mm
Visina stezanja h do sredine vijka 12,7 mm
⌀ rupe d 4,4 mm
Stezni podizaj 16 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila) 450 N
Ukupna visina H 38 mm
Ukupna duljina L 140,5 mm
Pritisni vijak M4×20 mm
Vrsta proizvoda Povlačno potisna brza stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 376715 0
EAN / GTIN 4045197226778
Broj proizvođača 376715 0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prijenos sa zglobnom polugom. Otvaranje spriječeno samokočnim mehanizmom.
Zakovice od nehrđajućeg čelika, ležajevi su podmazani.
Ručka se može okretati pod bilo kojim kutom.

Upotreba:

Za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava, kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Napomena:

  • Veličine 0 i 3 se isporučuje i od čelika otpornog na koroziju!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu