{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6830SJ | |
Udaljenost između rupa e | 25,7 mm | |
Udaljenost između rupa f | 22-31,8 mm | |
⌀ rupe d | 6,5 mm | |
Visina stezanja H | 32 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.800 N | |
Sila stezanja P2 | 2.500 N | |
Ukupna visina | 48,5 mm | |
ukupna duljina | 206 mm | |
Pritisni vijak | M8×45 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376650 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008819 | |
Broj proizvođača | 557427 |