{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6800NIJ | |
Udaljenost između rupa e | 16 mm | |
Udaljenost između rupa f | 22,5-26 mm | |
⌀ rupe d | 4,5 mm | |
Visina stezanja H | 19 mm | |
Sila stezanja P1 | 600 N | |
Sila stezanja P2 | 1.100 N | |
Ukupna visina | 98 mm | |
ukupna duljina | 61 mm | |
Pritisni vijak | M5×30 mm | |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega |
Broj artikla | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Broj proizvođača | 557434 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem,nehrđajuća 1
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
50,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
15,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna visina | 98 | 77 |
ukupna duljina | 61 | 51,5 |
Sila stezanja P1 | 600 | 500 |
Sila stezanja P2 | 1.100 | 710 |
Udaljenost između rupa e | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Vertikalna brza stega | Vertikalna brza stega |
Visina stezanja H | 19 | 19 |