U-profil za zatvaranje T utora 20 mm

Artikl br.: 375510 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6486
Nazivna mjera T-utora 20 mm
Vrsta proizvoda Profil za zatvaranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375510 20
EAN / GTIN 4020772071929
Broj proizvođača 71928

Opis

Izvedba:

U-profil od aluminija, duljine 1 m.

Upotreba:

  • Nije više potrebno zahtjevno dodatno čišćenje utora na stolu stroja ako je slobodni utor prethodno pokriven s pokrivnom letvom.
  • Pokrivne letvice se nakon obrade lako mogu ukloniti.

Napomena:

Skraćivanje na željenu duljinu moguće je bez problema obaviti finim listom pile.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu