U-profil za zatvaranje T utora s rupama za istjecanje 18 mm

Artikl br.: 375508 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna mjera T-utora 18 mm
Vrsta proizvoda Profil za zatvaranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375508 18
EAN / GTIN 2050001921734
Broj proizvođača 13-285

Opis

Izvedba:

U-profil od aluminija, duljine 1 m.

Upotreba:

  • Nije više potrebno zahtjevno dodatno čišćenje utora na stolu stroja ako je slobodni utor prethodno pokriven letvom.
  • U-profili se nakon obrade lako mogu ukloniti.

Napomena:

Skraćivanje na željenu duljinu moguće je bez problema obaviti finim listom pile.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu