Plosnata T matica za utor 10 mm

Artikl br.: 375370 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjera utora b1 stroja i naprave (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 6322B
    Mjera utora b1 stroja i naprave 10 mm
    za vijke DIN 84, DIN 912 M4×10
    Duljina 20 mm
    Visina H 8 mm
    Vrsta proizvoda Utorna matica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 375370 10
    EAN / GTIN 4020772071691
    Broj proizvođača 71696

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

    Upotreba:

    Plosnate matice su prikladne kada se stega koristi na više strojeva s istom širinom utora stola stroja.

    Materijal:

    Čelik C 15, kaljeni.

    Točnost:

    Dimenzija b = tolerancija h6.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu