Konusni oslonac Oblik G M12

Artikl br.: 375360 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6319G
za navoj M12
⌀ rupe d2 14,2 mm
Vanjski ⌀ d5 36 mm
Debljina h4 6 mm
Vrsta proizvoda Stožasta ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375360 M12
EAN / GTIN 4020772082000
Broj proizvođača 82008

Opis

Izvedba:

Oblici C i D kaljeni, oblik G poboljšan.

Upotreba:

Oblik G je zbog velikog promjera prikladan za stezanje preko utora U steznih poluga.
Kompenzacija kuta do 3° kod primjene u paru.

Standard:

DIN 6319 (oblik G sličan DIN 6319).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu