Konusni oslonac Oblik D M12

Artikl br.: 375355 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6319D
za navoj M12
⌀ rupe d2 14,2 mm
Vanjski ⌀ d4 24 mm
Debljina h3 5 mm
Vrsta proizvoda Stožasta ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375355 M12
EAN / GTIN 4020772081881
Broj proizvođača 81885

Opis

Izvedba:

Oblici C i D kaljeni, oblik G poboljšan.

Upotreba:

Kompenzacija kuta do 3° kod primjene u paru.
Oblik D smije se koristiti samo preko provrta da bi pločica nalijegala u cijelosti.

Standard:

DIN 6319 (oblik G sličan DIN 6319).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu