Sferna pločica Oblik C M8

Artikl br.: 375350 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 6319C
    za navoj M8
    ⌀ bušenja d1 8,4 mm
    Vanjski ⌀ d3 17 mm
    Debljina h2 3,2 mm
    Vrsta proizvoda Kuglasta ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 375350 M8
    EAN / GTIN 4020772081737
    Broj proizvođača 81737

    Opis

    Izvedba:

    Oblici C i D kaljeni, oblik G poboljšan.

    Upotreba:

    Kompenzacija kuta do 3° kod primjene u paru.

    Standard:

    DIN 6319 (oblik G sličan DIN 6319).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu