Sferna pločica Oblik C M14

Artikl br.: 375350 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6319C
za navoj M14
⌀ bušenja d1 15 mm
Vanjski ⌀ d3 28 mm
Debljina h2 5 mm
Vrsta proizvoda Kuglasta ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375350 M14
EAN / GTIN 4020772081768
Broj proizvođača 81760

Opis

Izvedba:

Oblici C i D kaljeni, oblik G poboljšan.

Upotreba:

Kompenzacija kuta do 3° kod primjene u paru.

Standard:

DIN 6319 (oblik G sličan DIN 6319).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu