{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 797 | |
Romb | Da | |
Nazivna mjera T-utora | 14 mm | |
Navoj G | M12 | |
Duljina D (L) | 50 mm | |
Duljina navoja b | 35 mm | |
mala širina kamena a | 13,7 mm | |
Širina kamena e | 22 mm | |
Visina k | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla |
375335 14X50
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4020772087296
Kopija |
|
Broj proizvođača |
87296
Kopija |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |