T-matica romb 22/M20 mm

Artikl br.: 375330 22/M20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 510
Nazivna mjera T-utora 22 mm
Navoji M20
Visina kamena 28 mm
Širina e 35 mm
Širina a 21,7 mm
Visina k 14 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375330 22/M20
EAN / GTIN 4020772080303
Broj proizvođača 80309

Opis

Uporaba:

Za vstavljanje utorne matice od zgoraj skozi vrat T-utora (zaradi spremenjene naležne površine ne prenesejo tolikšne obremenitve kot art. 375315).

Material:

jeklo za poboljšanje

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu