T-matica s navojem 8 mm

Artikl br.: 375315 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.023 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 508
    Nazivna mjera T-utora 8 mm
    Navoji M6
    Visina kamena 10 mm
    Širina a 7,7 mm
    Širina e 13 mm
    Visina k 6 mm
    Vrsta proizvoda Utorna matica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 375315 8
    EAN / GTIN 4020772080013
    Broj proizvođača 80010

    Opis

    Upotreba:

    U kombinaciji s povlačnim vijcima i T vijcima.

    Standard:

    DIN 508

    Materijal:

    Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

    Napomena:

    Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu