Atlas navojni oslonac 140 mm

Artikl br.: 374000 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveća visina dosjeda (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 6430S
    najveća visina dosjeda 140 mm
    najmanja visina dosjeda 100 mm
    Glava SW 46 mm
    Širina proreza 18 mm
    Nosivost 60 kN
    Vrsta proizvoda Navojni oslonac

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 374000 140
    EAN / GTIN 4020772072551
    Broj proizvođača 72553

    Opis

    Izvedba:

    • Vreteno od poboljšanog čelika; tijelo od sivog lijeva.
    • Vreteno s trapeznimnavojem.

    Napomena:

    S provrtom za centriranje ⌀ 12 mm za glave art. 375000375030.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu