Navojni oslonac s aluminijskim kućištem 88F mm

Artikl br.: 373550 88F
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveća visina dosjeda (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 6400
    najveća visina dosjeda 88 mm
    najmanja visina dosjeda 75 mm
    ⌀ glave 50 mm
    ⌀ donjeg dijela 50 mm
    za stezne poluge sa širinom proreza 14 mm - 22 mm
    Nosivost 30 kN
    Vrsta proizvoda Navojni oslonac

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 373550 88F
    EAN / GTIN 4020772072865
    Broj proizvođača 72868

    Opis

    Izvedba:

    Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.
    Permanentni magnet u kućištu omogućuje točno i jednostavno pozicioniranje kod okomitog stezanja.
    Modularna izvedba. Produženje visine do maksimalno 350 mm u kombinaciji s međuprstenom br. 373555.

    Napomena:

    S provrtom za centriranje ⌀ 12 mm za glave art. 375000375010.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu