{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6400 | |
najveća visina dosjeda | 52 mm | |
najmanja visina dosjeda | 42 mm | |
⌀ glave | 50 mm | |
⌀ donjeg dijela | 50 mm | |
za stezne poluge sa širinom proreza | 14 mm - 22 mm | |
Nosivost | 100 kN | |
Vrsta proizvoda | Navojni oslonac |
Broj artikla | 373500 52 | |
EAN / GTIN | 4020772072384 | |
Broj proizvođača | 72389 |