Univerzalni potporni blok - pojedinačni 2

Artikl br.: 372200 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6500E
Visina dosjeda (korištenje u paru) 39 mm - 107 mm
Visina 66 mm
Duljina 35,5 mm
širina 30 mm
Vrsta proizvoda Stega za stezanje na stolu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 372200 2
EAN / GTIN 4020772073305
Broj proizvođača 73304

Opis

Izvedba:

Stupnjevano ozubljenje. Za primjenu u paru. Pojedine podloge koriste se u kombinaciji sa steznim polugama. br. 372000.

Materijal:

Poboljšani čelik, lakiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu