Stezna poluga sa zubima, DIN 6314 Z, širina proreza× dužina: 7X50mm

Artikl br.: 372000 7X50
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314Z
Standard DIN 6314 Z
Širina proreza 7 mm
ukupna duljina 50 mm
Visina 10 mm
širina 20 mm
za stezne vijke M6
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 372000 7X50
EAN / GTIN 4020772070359
Broj proizvođača 70359
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Upotreba:

Samo u kombinaciji s univerzalnim steznim podlogama br.  372200.

Materijal:

Poboljšani čelik

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu