Potporni vijak 20X69

Artikl br.: 370840 20X69
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoji G × duljina L Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6314S
Navoj G M20
Duljina D (L) 69 mm
⌀ glave e 50 mm
Visina glave k 16 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370840 20X69
EAN / GTIN 4020772073466
Broj proizvođača 73460

Opis

Izvedba:

Kaljeno, razred čvrstoće 8.8.

Odgovara:

Sve podesive stezne poluge.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu