Stezna poluga s upuštenjem 12 mm

Artikl br.: 370810 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315V
Širina utora a 12 mm
Visina stezanja h 10 mm - 48 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 1212100
Duljina D (L) 125 mm
Širina B 40 mm
Visina H 25 mm
Razmak između e vrška i završetka utora 90 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370810 12
EAN / GTIN 4020772073190
Broj proizvođača 73197

Opis

Izvedba:

Poboljšani čelik, lakirane.

Upotreba:

Za postizanje najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.

Materijal:

Kvaliteta vijaka 8.8.

Opseg isporuke:

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).