Stezna poluga s cilindričnim vrhom 26X250 mm

Artikl br.: 370800 26X250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315C
Širina proreza 26 mm
ukupna duljina 250 mm
Širina B 70 mm
Visina H 40 mm
⌀ drške 38 mm
za stezne vijke M24
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370800 26X250
EAN / GTIN 4020772070786
Broj proizvođača 70789

Opis

Standard:

DIN 6315 C

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu