{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6315C | |
Širina proreza | 22 mm | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Širina B | 60 mm | |
Visina H | 40 mm | |
⌀ drške | 30 mm | |
za stezne vijke | M20; M22 | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370800 22X250 | |
EAN / GTIN | 4020772070762 | |
Broj proizvođača | 70763 |