{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6315C | |
Širina proreza | 18 mm | |
ukupna duljina | 200 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Visina H | 30 mm | |
⌀ drške | 24 mm | |
za stezne vijke | M16; M18 | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370800 18X200 | |
EAN / GTIN | 4020772070748 | |
Broj proizvođača | 70748 |