{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6315C | |
Širina proreza | 14 mm | |
ukupna duljina | 160 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 25 mm | |
⌀ drške | 20 mm | |
za stezne vijke | M12; M14 | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370800 14X160 | |
EAN / GTIN | 4020772070724 | |
Broj proizvođača | 70722 |