Namjestiva koljenasta stezna poluga 22 mm

Artikl br.: 370720 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6316V
Širina utora a 22 mm
Visina stezanja h 43 mm - 92 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 Vel. 2220160
Duljina D (L) 200 mm
Širina B 22 mm
Visina H 30 mm
Razmak između e vrška i utora 59 mm
Duljina utora f 70 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370720 22
EAN / GTIN 4020772071325
Broj proizvođača 71324

Opis

Izvedba:

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, čvrstoća vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini!).

Opseg isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T-vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu