Namjestiva koljenasta stezna poluga 16 mm

Artikl br.: 370720 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6316V
Širina utora a 16 mm
Visina stezanja h 36 mm - 71 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 1616125
Duljina D (L) 160 mm
Širina B 18 mm
Visina H 25 mm
Razmak između e vrška i utora 51,5 mm
Duljina utora f 50 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370720 16
EAN / GTIN 4020772071301
Broj proizvođača 71308

Opis

Izvedba:

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

Materijal:

Poboljšani čelik, čvrstoća vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini!).

Opseg isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T-vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu