{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6316V | |
Širina utora a | 12 mm | |
Visina stezanja h | 28 mm - 58 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | Vel. 1212100 | |
Duljina D (L) | 125 mm | |
Širina B | 14 mm | |
Visina H | 20 mm | |
Razmak između e vrška i utora | 44 mm | |
Duljina utora f | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370720 12 | |
EAN / GTIN | 4020772071288 | |
Broj proizvođača | 71282 |