Namjestiva stezna poluga upuštena 22 mm

Artikl br.: 370685 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora a 22 mm
Tip 6314AV
Visina stezanja h 16 mm - 77 mm
T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 2220160
Duljina D (L) 160 mm
Širina B 60 mm
Visina H 30 mm
Visina nagiba A1 12 mm
Dubina nagiba A2 15 mm
Razmak između e vrška i utora 30 mm
Duljina utora f 60 mm
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370685 22
EAN / GTIN 4020772074661
Broj proizvođača 74666

Opis

Izvedba:

Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

Upotreba:

Za postizanje najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.

Opseg isporuke:

Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu