Namjestiva stezna poluga upuštena 20 mm

Artikl br.: 370685 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina utora a 20 mm
    Tip 6314AV
    Visina stezanja h 16 mm - 77 mm
    T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 2020160
    Duljina D (L) 160 mm
    Širina B 60 mm
    Visina H 30 mm
    Visina nagiba A1 12 mm
    Dubina nagiba A2 15 mm
    Razmak između e vrška i utora 30 mm
    Duljina utora f 60 mm
    Vrsta proizvoda Stezaljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 370685 20
    EAN / GTIN 4020772074654
    Broj proizvođača 74658

    Opis

    Izvedba:

    Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

    Upotreba:

    Za postizanje najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.

    Opseg isporuke:

    Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu