Namjestiva stezna poluga upuštena 16 mm

Artikl br.: 370685 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora a (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina utora a 16 mm
    Tip 6314AV
    Visina stezanja h 13 mm - 58 mm
    T vijak DIN 787 br. 375300 vel. 1616125
    Duljina D (L) 125 mm
    Širina B 50 mm
    Visina H 25 mm
    Visina nagiba A1 10 mm
    Dubina nagiba A2 12,5 mm
    Razmak između e vrška i utora 26 mm
    Duljina utora f 45 mm
    Vrsta proizvoda Stezaljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 370685 16
    EAN / GTIN 4020772074630
    Broj proizvođača 74633

    Opis

    Izvedba:

    Poboljšani čelik, lakiran, kvaliteta vijaka 8.8.

    Upotreba:

    Za postizanje najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.

    Opseg isporuke:

    Kompletno s podesivim vijkom i T vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).