{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora a | 14 mm | |
Tip | 6314AV | |
Visina stezanja h | 10 mm - 46 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 1412100 | |
Duljina D (L) | 100 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 20 mm | |
Visina nagiba A1 | 8 mm | |
Dubina nagiba A2 | 10 mm | |
Razmak između e vrška i utora | 21 mm | |
Duljina utora f | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezaljka |
Broj artikla | 370685 14 | |
EAN / GTIN | 4020772074623 | |
Broj proizvođača | 74625 |