{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6313K | |
Širina utora a | 12 mm | |
Visina stezanja h | 0 mm - 35 mm | |
T vijak DIN 787 br. 375300 | vel. 1212100 | |
Duljina D (L) | 88 mm | |
Širina B | 38 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna vilica |
Broj artikla | 370665 12 | |
EAN / GTIN | 4020772077143 | |
Broj proizvođača | 77149 |