{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 508 | |
Standard | DIN 508 | |
Širina a | 15,7 mm | |
Širina e | 25 mm | |
Visina k | 9 mm | |
Duljina | 25 mm | |
veličina navoja | M14 | |
Visina kamena | 18 mm | |
Nazivna mjera T-utora | 16 mm | |
s navojem | Da | |
Materijal | Poboljšani čelik | |
Razred čvrstoće | 10 | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 370550 16 | |
EAN / GTIN | 4020772080051 | |
Broj proizvođača | 80051 | |
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |