T-matica 14 mm

Artikl br.: 370540 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.750 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za nazivnu mjeru T-utora (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 508
  • Materijal: Poboljšani čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 508
    Standard DIN 508
    Širina a 13,7 mm
    Širina e 22 mm
    Visina k 8 mm
    Duljina 22 mm
    Veličina navoja M12
    Nazivna mjera T-utora 14 mm
    s navojem Da
    Materijal Poboljšani čelik
    Razred čvrstoće 10
    Vrsta proizvoda Utorna matica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 370540 14
    EAN / GTIN 4020772080044
    Broj proizvođača 80044

    Opis

    Upotreba:

    U kombinaciji s povlačnim vijcima i T vijcima.

    Standard:

    DIN 508

    Materijal:

    Poboljšani čelik, kvaliteta 10.

    Napomena:

    Puna opteretivost samo s vijčanim spojem samo kada je navoj izrađen kroz cijelu maticu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu