{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Duo | |
maksimalna sila stezanja pri uvučenim steznim krakovima | 11 kN | |
maksimalna sila stezanja pri izvučenim steznim krakovima | 8 kN | |
Duljina D (L) | 120 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 95 mm | |
Doseg A (savinuti stezni krak) | 48 mm - 91 mm | |
Doseg A (ravni stezni krak) | 46 mm - 88 mm | |
Visina stezanja pritisak S (savinuti stezni krak) | 38 mm - 129 mm | |
Visina stezanja pritisak S (ravni stezni krak) | 0 mm - 80 mm | |
Visina stezanja podizanje S (savinuti stezni krak) | 4 mm - 94 mm | |
Visina stezanja podizanje S (ravni stezni krak) | 52 mm - 142 mm | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna stega |
Broj artikla | 370260 | |
EAN / GTIN | 4045197312914 | |
Broj proizvođača | 21-021 |