Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kompaktna stega 47

Artikl br.: 370142 47
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Doseg A 47 mm
    Visina stezanja S −1 mm - 90 mm
    Duljina D (L) 95 mm
    Širina B 35 mm
    Visina H 81 mm
    Tlačni krak r 75 mm
    maksimalna sila stezanja 16 kN
    maskimalan okretni moment 105 Nm
    Rupa za pričvršćivanje cilindričnih vijaka DIN 912 M10 / M12
    Vrsta proizvoda Kompaktna stega

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 370142 47
    EAN / GTIN 4045197602497
    Broj proizvođača 370142 47

    Opis

    Izvedba:

    Kućište i tlačna poluga od kaljenog VA, zbog čega je moguće veće opterećenje.
    Tlačni element s opružnim ležajevima može se brzo zamijeniti bez alata. Posebna brtva od poliamida sprečava ulazak prljavštine u unutrašnjost.

    Prednost:

    Kompaktna izvedba, cca 30 % manja od usporedivih modela. Automatsko stezanje i otpuštanje za uštedu vremena.
    Mogu se koristiti standardni DIN 912 vijci s upuštenom glavom (M10 / M12).

    Dodatni pribor:

    Br. 370350 stezni ključ, br. 370430 tlačna poluga.