Kutni pritezač 1

Artikl br.: 370135 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 185 mm
širina 65 mm
Visina 135 mm
maksimalni stezni moment 50 Nm
Sila stezanja 20 kN
Vrsta proizvoda Stezač klina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Broj proizvođača 23211.0010

Opis

Izvedba:

Stezni elementi s izmjenjivim čeljustima.

Prednost:

  • Učinak povlačenja prema dolje uslijed kosog nalijeganja steznih čeljusti.
  • Masivna izvedba od antivibracijskog sferičnog lijeva (GGG60).
  • Optimalno prilagođavanje obradku.
  • Minimalne ometajuće konture.
  • Moguće stezanje velikih obradaka na čitavoj površini stola.
  • Bočni prihvatni provrti za pričvršćivanje uzdužnih graničnika.

Opseg isporuke:

1 komad izmjenjivih čeljusti (ozubljene/ glatke).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu