Prihvat za mehaničku steznu čahuru 65 mm

Artikl br.: 370125 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina H 35 mm
Duljina ključa SW 8 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370125 65
EAN / GTIN 4059245292509
Broj proizvođača K1183.065

Opis

Upotreba:

  • Za prihvat steznih čahura za unutarnje i vanjsko stezanje.
  • Stezna čahura pozicionira se na prihvat uz pomoć 2 cilindrična zatika i osiguravaju od zakretanja.

Materijal:

Poniklani kaljeni čelik