{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 2 | |
Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | |
A | 36 mm | |
A2 | 21 mm | |
H1 | 0 mm - 70 mm | |
visina H2 | 20 mm | |
B2 | 55 mm | |
L | 150 mm | |
Širina T utora | 12 / 14 / 16 / 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna vilica |
Broj artikla | 370115 2 | |
Broj proizvođača | 79798 |