{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 40L | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
Visina H | 78,1 mm | |
Stezna visina H1min. | 44,1 mm | |
Stezna visina H1max. | 45,9 mm | |
Navoj M | M8 | |
navoj M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
Dimenzija E | 25 mm | |
maksimalna sila stezanja | 1.200 N | |
maks. snaga ruke drške | 200 N | |
Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |
Broj artikla | 370086 40L | |
Broj proizvođača | K0912.014540 |