Visinski cilindar za stezne kuke 100 mm

Artikl br.: 370083 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12
Vanjski ⌀ D 40 mm
⌀ DF7 25 mm
maskimalan okretni moment 49 Nm
Vrsta proizvoda Sustav stezanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370083 100
EAN / GTIN 2050001962065
Broj proizvođača K0017.12100

Opis

Upotreba:

Za vođenje i povećanje brušenih steznih kuka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu