Potporni element ozubljen, vanjski navoj M8

Artikl br.: 370057 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Navoj M M8
    Vanjski ⌀ D 13 mm
    Vanjski ⌀ D1 7,2 mm
    Duljina 1 13 mm
    Duljina ovratnika L2 8 mm
    maksimalna opteretivost (statička) 10 kN
    Vrsta proizvoda Potporni element

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 370057 M8
    EAN / GTIN 2050001878755
    Broj proizvođača K0282.908

    Opis

    Izvedba:

    • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
    • Kugla zaštićena od zakretanja.

    Kuglica od tvrdog metala
    S vanjskim navojem.

    Upotreba:

    Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

    Napomena:

    Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu