{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
visina H2 | 1,9 mm | |
Širina stezanja | 9,5 mm | |
Put stezanja | 0,15 mm | |
maksimalni stezni moment | 1,8 Nm | |
Sila stezanja | 2,8 kN | |
Materijal | Čelik | |
Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |
Broj artikla | 370025 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4046368563005 | |
Broj proizvođača | 56000 |