Osnovna ploča, duljina: 180mm

Artikl br.: 368010 180
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 180 mm
širina 360 mm
Visina 30 mm
Vrsta proizvoda Adapterska ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 368010 180
EAN / GTIN 4062406739003
Broj proizvođača 368010 180
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sustav se sastoji od osnovne ploče i stezne / gornje ploče. Osnovna ploča postavljena je na više od 200 mm u zateznom sustavu s nultom točkom ili izravno na stolu stroja. Stezna / poslužna ploča montirana je na osnovnu ploču i pojedinačno se uvodi negativ konture komponente. Osim toga, jednostavni stezni elementi marke Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder i slično mogu se montirati na steznu/poslužnu ploču za zatezanje komponenata.
Eloksirani aluminij.
Osni razmak 200 mm.

Odgovara:

Sustavi stezanja nulte točke kalibra 200 mm, odn. 200 mm križnog kalibra (pri vel. 360).

Opseg isporuke:

4 dosjednih vijaka M8, 4 zapornih vijaka.

Dodatni pribor:

Stezni vijak br. 360025 18M12.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu