Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366750 vel. 150×10, širina: 26mm

Artikl br.: 366755 26
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 26 mm
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 366755 26
EAN / GTIN 4045197374752
Broj proizvođača 366755 26
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tvrdoća: 60 HRC. Fino brušeno u parovima.
HOLEX − tolerancija visine 0,01 mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Odgovara:

Garnitura paralelnih pločica 366750.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu