Garnitura paralelnih kladica (8 pari)

Artikl br.: 366753
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj letvica 8 par
širina 8 mm
Visina 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Duljina 200 mm
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 366753
EAN / GTIN 4045197559395
Broj proizvođača 366753

Opis

Izvedba:

Brušeno u parovima, tvrdoća 60 HRC.
Preciznost: tolerancija visine ±0,01 mm, tolerancija širine ±0,02 mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.