{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj letvica | 9 par | |
širina | 4 mm | |
Visina | 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm | |
Duljina | 160 mm | |
Vrsta proizvoda | Paralelne pločice |
Broj artikla | 366751 | |
EAN / GTIN | 4045197559371 | |
Broj proizvođača | 366751 |